行田電線
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル
VV-R 1.6MMX2C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
導体外径・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
導体外径(Φmm)
1.6
注文コード
81966450
品番
VV-R 1.6MMX2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
600V以下の回路に使用されます。
厚さ(mm)
【ビニルシース】1.5、【ビニル絶縁体】0.8
外径(mm)
【ビニル絶縁体】3.2、【ビニルシース】9.1
導体構成(本/mm)
1/1.6
導体外径(Φmm)
1.6
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表