600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は導体外径・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
導体外径(Φmm)
2.4
注文コード
81966459
品番
VV-R 3.5SQX3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

600V以下の回路に使用されます。

厚さ(mm)
【ビニル絶縁体】0.8、【ビニルシース】1.5
外径(mm)
【ビニルシース】12.1、【ビニル絶縁体】4
導体構成(本/mm)
7/0.8
導体外径(Φmm)
2.4
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする