曜日別特売
4270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 81966693

メッシュ安全ベスト

(6件のレビュー)
取扱い終了
色(本体)ブルー
内容量1着注文コード81966693品番4270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

反射輝度規格相当品(JIS T8127)
総メッシュ仕上げで通気性に優れる。

材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュテープ幅(mm)50テープ地色シルバー適応身長(cm)~180まで色(本体)ブルー胴回り(cm)~125まで身丈(cm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68150967
2021-08-13
用途: 建築現場の工事監理に使用
その他業種

軽量柔軟でゴワゴワ感がなく体にフィットします、反射部シルバーが日中はグレー見えます、より白色に近く艶があれば最高でした。

対象商品 : 68150967
2021-06-12
用途: 伐採
建設業・工事業

かれこれ一年ぐらい使用しています。非常に丈夫です。

対象商品 : 81966684
2020-07-30
用途: フォークリフト作業および補助作業
運輸・通信業

質感が高く、色合いもいい感じです。耐久性はテスト中です。

対象商品 : 68150967
2018-08-10
用途: 荷役作業時(フォークリフト作業時)
運輸・通信業

メッシュタイプの蛍光ベストを着用させていたが、猛暑によりとても暑いとの事で、10着購入し、10人にモニターとして配布した所大変好評です。
ですが見た目は薄いので、耐久性がどうかはまだ分かりません。
着心地はすごく良いとの事です。
1ヶ月みて、好評なら追加注文を検討しています。

対象商品 : 68150967
2018-08-27
用途: 荷役作業時(フォークリフト作業時)
運輸・通信業

前回からの追加注文です。
今回は23着購入させて頂きましたが、他の営業所からも
好評で、注文が入るかもしれません。
その際はよろしくお願いします。

対象商品 : 68150958
2018-07-07
用途: 土木作業時

軽くて締め付け感も無くて、非常に良い。掛けておく為のフックみたいな物が有れば、星5個でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする