インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81966745 品番2125QTiMAX-AP
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量
コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ
出力トルクは業界No.1
90dBA以下の低騒音タイプ

無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 最大トルク(N・m)450 実用トルク範囲(N・m)34-340 質量(kg)1.14 全長L(mm)155 空気消費量(L/min)113 適合ホース内径(Φmm)10 差込角(sq.)12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク適合
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする