2145QiMAX-AP インパクトレンチ インガソール・ランド 81966754

インパクトレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81966754 品番2145QiMAX-AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥161,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラック整備を始め、各重作業に最適
出力トルクは業界No.1
コンポジットハウジングを採用したクラス最軽量タイプ

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 実用トルク範囲(N・m)272-1224 最大トルク(N・m)1830 質量(kg)3.40 全長L(mm)217 空気消費量(L/min)241 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) NPT(エアインレット径)3/8インチ
注意
※トルク測定時のエア条件は、エア動圧0.62MPa(90PSI)となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81966754 2145QiMAX-AP 82684919 2146Q1MAX エアーインパクトレンチ インガソール・ランド エアーインパクトレンチ インガソール・ランド 1セット 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45537667
2016-10-12
用途:
大型のタイヤ脱着作業時
コミヤフォーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長年他のメーカーの物を使用していましたが、コンプレッサーの能力が小さく、苦労していました。寿命に近づき、仕事仲間に良いものないか聞いていたところ、金額は高いが力があって油さしててれば長年使えると言われ購入しました。大満足してます。

対象商品:
45537667
2015-03-04
用途:
車のタイヤ取替時、ハブナットの初期緩めのみに使うつもり。(十時レンチでは腰に無理がかかるため)

覚悟はしていたが、とにかく重い。

それに、同梱包のエア量調節具とカプラ−はねじピッチは合っているようだが、現実には締結しづらくねじ部分からエア漏れする
(カプラーのねじが平行ねじのため入らない感じがする。テーパのついたニップルならしっくりはまる)のでエア量調節具無しで使うことにした。

簡単で良いので、絵入りの取扱い説明書が欲しい。特にレンチ後方の4段階スイッチの使い方が分からない。
インタネットで説明書をダウンロードできるらしいが、うまくいかない、うまくいっても日本語では無さそうなのであきらめた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品レビューへのご投稿ありがとうございます。
エア量調整具なしでもご使用いただけます。エアー漏れにつきましては、別途シールテープを巻いていただく必要がございます。(付属のシールテープのみでは足りない可能性が高い為)また絵入りの取扱い説明書はメーカーでもご用意がございませんでした。
別途メールにて詳細をご連絡させて頂きますので、お手数ですがご確認よろしくお願い致します。
なお、商品問い合わせにつきましては、次回以降弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けると幸いでございます。(商品レビューへのご投稿ですと、確認が遅くなる場合がございます。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする