画像準備中

ナイロンポリ ボイルタイプ(B)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズ(mm)130×230 注文コード81966797 品番CP771727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

優れたヒートシール性で真空・水物包装に最適です。
ヒートシール性に優れていますので真空・水物包装に最適です。
マイナス40℃の冷凍保存から95℃/30分のボイル殺菌包装まで対応できます。
耐ピンホール性に優れております。

サイズ(mm)130×230 用途汁物からゴロゴロ野菜、冷凍ものまで幅広く使用できる規格袋。 材質O-NY(15μm)・LLDPE(60μm) 規格B13-23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81967052
2022-07-23
用途:
食材の真空
合同会社アクティブ 様 (飲食業)

商品の品質は問題ないです。ただもう少し安価であれば多用出来る

対象商品:
81966763
2021-09-30
用途:
さかなの冷凍
兼巳工業 様 (製造業)

このサイズでこのあつみ(丈夫さ)は、初めてで、とてもよかった。

対象商品:
81966815
2018-05-19
用途:
調理した食材を冷凍保存し、熱湯で5分ボイルしている。
株式会社ブティック1番館 様

他のメーカーの同等のものを使っていましたが、遜色なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする