曜日別特売
N1210DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967561

N1210DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967561
N1210DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967561
N1210DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967561
N1210DA(JS) 10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用 HiKOKI(ハイコーキ) 81967561

10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1台
付属品
保護メガネ、フック、システムケース、蓄電池(BSL1250MT)、充電池( UC12SDL)
注文コード
81967561
品番
N1210DA(JS)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)

用途
防水シートや断熱材の張り付け
付属品
保護メガネ、フック、システムケース、蓄電池(BSL1250MT)、充電池( UC12SDL)
質量(kg)
1.5(蓄電池装着時)
モーター
直流モーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
219×154×75(※BSL1250MT装着時)
ステープル装填数
150
適合バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)
適合ステープル長さ(mm)
7~10
適合ステープル肩幅(mm)
10
注意
※NN仕様は電池・充電器・ケース別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする