理研コランダム
ウエットアンドドライペーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
1箱(100枚)
1箱(50枚)
粒度
#80
#100
#120
#150
#180
#220
#240
#320
#360
#400
#500
#600
#800
#1000
#1200
#1500
#2000
#80
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
81968656
品番
C32P 230X280mm #80
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
水研ぎ・空研ぎ兼用です。紙質が柔らかく手になじみます。また裏すべりしなくムダな力は必要ありません。良質な材料と高い技術で優れた研削力を持続します。
用途
金属・木材の素地塗面の研磨やプラスチックス・セラミックスの研磨に効果を発揮します。
粒度
#80
タイプ
C32P
基材
Cw
砥粒
C
適合材
金属、木材、プラスチック、セラミックス