REX(レックス)[自動車用品]
マグネットサイドトレー黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81968717
品番
MST350B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
★マグネットサイドトレー
★3.5kgまでOK!
★キズ防止ゴムガード付き
材質
スチール
寸法(mm)
310×115×120
色
黒
深さ(mm)
【トレイ】31
注意
※裏はマグネット面になっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません