※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81968778品番GZ30-12KG
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
張力最大5000N。
弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。
高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)
スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。
道具なしで交換できるプレッシャープレート。
強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。
台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ
2コンポーネントプラスチックハンドル。
鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。