GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805
GZ60-12KG L型クランプ 大同興業 81968805

L型クランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)1.99
内容量1個注文コード81968805品番GZ60-12KG
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

張力最大5000N。
弾力性のあるクランプのための熱処理されたスライディング/固定アーム。
高品質の2コンポーネントプラスチックハンドル。(締め付け時に追加のレバー作用を得るためのフラップ機能付き)
スイベルハンドルは、手が届きにくい箇所であっても、素早く、かつ楽に作業するために、レールに当たることなく、90°倒したり、360°回転させたりすることができます。
道具なしで交換できるプレッシャープレート。
強化鋼製の固定/スライディングアーム、亜鉛めっき仕様。
台形の鋼製ロールねじ付きスピンドル、黒仕上げ
2コンポーネントプラスチックハンドル。
鋼製プレッシャープレート、冷間引き抜き、亜鉛めっき仕様。

用途
金属構造
家具/大工作業
内装作業
DIY
金属加工
弾力性があり、力強い締め付け用
場所を取らず、楽に締め付ける
寸法(mm)
スパン:600、アウトリーチ:120
質量(kg)
1.99
レール(mm)
24.5x9.5
注意
※本製品は必ず当初の状態のまま使用してください。
※本製品を本来の目的以外の用途に使用しないでください。正しい方法で使用しないと人的事故や物損の原因となることがあります。
※眼を保護するため安全眼鏡を着用してください。
※手を保護するため作業用手袋を着用してください。
※足を保護するため安全靴を着用してください。
※ハンドルは滑りを防ぐため常に油脂のついていない状態にする必要があります。
※本製品は子どもの手が届かない場所に置いてください。
※小さい部品を飲み込んだり体内に入れたりしないでください。
※本製品を使用する前に、損傷がないか、すべての可動部品が正常に機能するか点検してください。
※損傷した部品を使用しないでください。
※すべての製品について保守上の注意を順守してください(www.bessey.deを参照)。
※交換部品は必ずBESSEYの純正品を使用してください。
※クランプを物体の持ち上げ、引張り、立てかけのために使用してはなりません。
※クランプを、輸送時に物体を固定するために使用してはなりません。
※クランプは必ず手のみで使用し、他の補助具を使わないでください。
※クランプを作りつけにしてはなりません。
※クランプの末端の固定状態を定期的に確認してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする