オーサカゴム
オーサカゴムの ゴム素材
オーサカゴムの 天然ゴム
オーサカゴムの 天然ゴム ゴム板・シート
天然ゴムシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81969134
品番
BL-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然ゴム
色
黒
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
60×100×300
引張強度(MPa)
3.2
硬さ(デュロメータA)
64
切断時伸(%)
250
圧縮永久ひずみ(%)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長