TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 片口めがねレンチ
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
81969782
品番
SMN-22S
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
二面幅(mm)
36
寸法L(mm)
375
用途
トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
トラスコ品番
124-0293
質量(g)
870
タイプ
ショート
寸法H(mm)
57
寸法L1(mm)
44
寸法D(mm)
55
寸法T(mm)
17