ALPW-900 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969843 ALPW-900 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969843 ALPW-900 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969843 ALPW-900 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969843 ALPW-900 アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 81969843

アルミパイプレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81969843 品番 ALPW-900
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。

最大口開き(mm)140 適合管径(Φmm)140 呼び径(A)100 仕様グリップ・目盛表示付 トラスコ品番124-0298 質量(g)5000 寸法L(mm)770 寸法L1(mm)320 寸法A(mm)90 寸法T(mm)35 寸法W(mm)153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81969798
2022-03-03
用途:
排水管のメンテナンス
金融・保険業

TONEのスパナやモンキーレンチは有名ですが、TONEのパイプレンチがあるのを見つけて、購入しました。
流石、TONE製ですね。アルミで軽量でヘッドとのバランスや、レンチ部の動きもスムーズです。
買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
81969834
2021-03-31
用途:
配管工事
建設業・工事業

軽くて使いやすいかった。メモリ付で使いやすい。最高

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
1人が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする