アルファ[販促]
アルファ[販促]の 店舗什器
アルファ[販促]の ネット什器
ネット用半円カゴ(シート付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81970658
品番
KD8-0060W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シート付きなので小物商品も安定して陳列できます。
材質
カゴ:スチール、シート:PVC0.8
色
ホワイト
ピッチ(mm)
ネット:30
耐荷重(kg)
5
シートサイズ(mm)
379×184
外寸(mm)
200×400×200
線材(mm)
外枠:Φ5、ネット部:Φ3
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(上部):194×390×184、(底部):194×380×184