Hakken(コンセック)
Hakken(コンセック)の ホールソー・コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリル
Hakken(コンセック)の コアドリルセット品
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81970674
品番
Φ27×260L M
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全スパナ掛け寸法:32mm。
ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
外径(Φmm)
27
内径(Φmm)
20.6
有効長(mm)
260
全長(mm)
313
用途
※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。
仕様
Cロッドねじ
適合機種
SPJ、SPFシリーズ