MAK162N-W4 全ねじボルト回し工具 ネグロス電工 81970720

全ねじボルト回し工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合全ねじ:W1/2
内容量1個注文コード81970720品番MAK162N-W4
販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。
ラク天ツール「MAKTRH-ZW3」との組み合わせによる使用も可能です。

適合
全ねじ:W1/2
全長(mm)
66
質量(g)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする