MAK11R ラチェットメガネレンチ ネグロス電工 81970729

ラチェットメガネレンチMAK11R

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81970729
品番
MAK11R
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。

質量(g)
340
対辺(mm)
8、9、10、11、12、13、14、17
ラチェット機構
あり
注意
※サイズ17ソケットは薄肉仕様のため、体重をかけたり、打撃を加える等の過度な締め付けはしないでください。破損する恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする