2.4M伸縮式ポール(青)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81970859 品番KA8-0096BUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。
非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。
回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。
1.3〜2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。
H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。

材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP 寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325 寸法(m)1.3〜2.4(伸縮式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする