king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の カメラアクセサリ
king(撮影・写真用品)の カメラストラップ
カメラストラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
81970938
品番
CCRS108H-RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップです。3WAYタイプでネック、ショルダー、たすき掛け。3パターンの使い方ができます。
用途
ストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
1080
色
レッド
ロープ仕様
(編み)ハード