king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の カメラアクセサリ
king(撮影・写真用品)の カメラストラップ
カメラストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81970965
品番
CCRS78H-PGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかでスタイリッシュなロープ編みのカメラストラップ、短めのショートタイプです。
用途
ストラップ
材質
ナイロン縫製糸(カバー:マイクロファイバーレザー)
全長(mm)
890
色
ピンクゴールド
ロープ仕様
(編み)ハード