K-SMWC-13-BK PCケース SMWC king(撮影・写真用品) 81971227 K-SMWC-13-BK PCケース SMWC king(撮影・写真用品) 81971227 K-SMWC-13-BK PCケース SMWC king(撮影・写真用品) 81971227 K-SMWC-13-BK PCケース SMWC king(撮影・写真用品) 81971227 K-SMWC-13-BK PCケース SMWC king(撮影・写真用品) 81971227

PCケース SMWC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971227 品番 K-SMWC-13-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

収納物を優しく保護し、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運びできます。 持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

用途PC収納 材質ポリエステル ブラック 質量(g)300 外寸(mm)360×270×30 対応インチサイズ13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする