king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の PCアクセサリー
king(撮影・写真用品)の PCバッグ/キャリングバッグ
king(撮影・写真用品)の PCインナーケース
PCケース SMWC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81971236
品番
K-SMWC-13-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
収納物を優しく保護し、PCもマウスもケーブルもまとめて持ち運びできます。 持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。
用途
PC収納
材質
ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
300
外寸(mm)
360×270×30
対応インチサイズ
13.3