K-FF-M-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971270 K-FF-M-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971270 K-FF-M-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971270 K-FF-M-GY カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971270

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971270 品番 K-FF-M-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

フラップカバー仕様のカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには仕切りがあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。

用途カメラ機材収納 材質ナイロン グレー 質量(g)550 外寸(mm)250×160×210 内寸(mm)210×100×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする