K-FF-L-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971297 K-FF-L-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971297 K-FF-L-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971297 K-FF-L-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971297

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971297 品番 K-FF-L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フラップカバー仕様のカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには仕切りがあり、機材に合わせて位置を調整可能。バッグ上部の持ち手を掴んでの持ち運びのほか、付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用できます。

用途カメラ機材収納 材質ナイロン ブラック 質量(g)650 外寸(mm)300×170×240 内寸(mm)260×140×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする