K-REC24-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971324 K-REC24-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971324 K-REC24-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971324 K-REC24-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971324 K-REC24-BK カメラバッグ king(撮影・写真用品) 81971324

カメラバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971324 品番 K-REC24-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

普段使いのバッグに入れるインナーケースとして使用できるカメラバッグです。ほどよいクッション性でカメラをしっかり保護します。メインの収納スペースには中仕切りが1枚付属しており、機材に合わせて位置を調整可能。付属のショルダーベルトをつけてショルダーバッグとしても使用いただけます。

用途カメラ機材収納 材質ナイロン ブラック 質量(g)450 外寸(mm)240×120×170 内寸(mm)210×100×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする