king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の カメラアクセサリ
king(撮影・写真用品)の カメラバッグ
カメラポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81971358
品番
K-KCP-M-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
開口部が大きく開きカメラを出し入れしやすい巾着型のカメラポーチです。裏地はやわらかいフランネル素材を使用。
用途
カメラ収納
材質
ナイロン
色
グレー
質量(g)
200
外寸(mm)
150×H100×D200
内寸(mm)
90×H90×D160
収納サイズ
(目安)標準レンズを装着したミラーレスカメラ