K-CLS1165 レンズシェード king(撮影・写真用品) 81971480 K-CLS1165 レンズシェード king(撮影・写真用品) 81971480 K-CLS1165 レンズシェード king(撮影・写真用品) 81971480 K-CLS1165 レンズシェード king(撮影・写真用品) 81971480 K-CLS1165 レンズシェード king(撮影・写真用品) 81971480

レンズシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81971480 品番K-CLS1165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

アクセサリーシューマウントに取り付け、不要な光を遮ることで写真の画質向上に役立つカメラ用シェードです。自由に曲げられるアームでシェードの角度と位置を調整できます。レンズシェードとしての使用のほか、液晶画面の視認性を改善するモニターシェードとしても活用いただけます。

用途カメラシェード 材質シェード:カーボン、アーム:スチール、シリコンゴム 寸法(mm)シェード:100×165 質量(g)134 アーム寸法(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする