K-LGP-BR ガジェットポーチ king(撮影・写真用品) 81971690 K-LGP-BR ガジェットポーチ king(撮影・写真用品) 81971690 K-LGP-BR ガジェットポーチ king(撮影・写真用品) 81971690 K-LGP-BR ガジェットポーチ king(撮影・写真用品) 81971690

ガジェットポーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81971690 品番 K-LGP-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ACアダプターやマウス、モバイルバッテリーなど様々なガジェットを収納して持ち運べる大容量のポーチです。ゴムバンド、メッシュポケットの仕切板で2気室になっており、様々な小物を収納できます。

用途PC周辺小物の収納 材質ポリエステル ブラウン 質量(g)230 内容量(L)2.4 外寸(mm)260×190×70 内寸(mm)245×175×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする