PCセミハードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルーグレー 注文コード81971717 品番K-SCLP-13-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

用途ノートPC収納 材質表地:ポリカーボネート、裏地:起毛生地 ブルーグレー 質量(g)485 外寸(mm)355×255×39 内寸(mm)340×230×29 対応インチサイズ13.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする