牛本革手袋 CG-720

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード81971837 品番CG-720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,076
販売価格(税別)
978

柔軟性に富み摩耗に強く、掌と親指の付根に縫い目が無く糸切れの心配がありません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.7 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛本革 加工内縫い 機能耐久性、柔軟性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械プレス、荷役など。 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 メーカー商品コード4130175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81971837
2022-10-05
用途:
溶接作業
物江ウェルディング 様 (建設業・工事業)

皮も厚く柔らかいので、とても良いです
作業効率があがります

対象商品:
81971837
2018-05-23
用途:
機械金型メンテナンス 溶接 他
株式会社東洋精工 様

前回購入しました、714P白より値段も安く代替品としては使用できるが
もう少ししなやかであれば、満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする