曜日別特売
SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839

 

SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839
SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839
SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839
SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839
SPIDER-CRAB-MA-CSA シューアダプタ IFOOTAGE 81971839

シューアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81971839品番SPIDER-CRAB-MA-CSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Spider Crab マジックアームに対応するコールドシューアクセサリマウントです。1/4インチメスネジ取り付けのため、1/4インチオスネジのアクセサリーに対応可能。コールドシュー対応アクセサリやカメラホットシュー部への取り付けが行えます。コールドシュー上部は、1/4インチメスネジになっています。

用途シューアクセサリーマウント寸法(mm)15×27×27質量(g)15取付部1/4インチネジ適応アクセサリコールドシュー(ホットシュー)、1/4インチネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする