曜日別特売
4903266726799 フレグラースクエアポット 大和プラスチック 81971849

商品画像

フレグラースクエアポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)土/12
幅(mm)280
規格28型 DB
内容量1個注文コード81971849品番4903266726799
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性の良い鉢底など機能面も充分。豊富な形状・サイズ・バリエーションで1本立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。

材質
ポリプロピレン
幅(mm)
280
高さ(mm)
280
奥行(mm)
260
容量(L)
土/12
規格
28型 DB
入数
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする