フレグラースクエアポット

フレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチックフレグラースクエアポット - 大和プラスチック

飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性の良い鉢底など機能面も充分。豊富な形状・サイズ・バリエーションで1本立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。

材質
ポリプロピレン
内容量
1個
全12種類を絞り込む
容量(L)
幅(mm)
規格
高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819718404903266726812280280260土/1228型 DG
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
819718494903266726799280280260土/1228型 DB
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
819718764903266726768240240220土/724型 BR
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
819719014903266726836320320300土/1832型 DB
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
819719194903266726751240240220土/724型 DB
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
819719374903266726775240240220土/724型 DG
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
819719554903266726843320320300土/1832型 BR
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
819719714903266726829320320300土/1832型 IV
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
819720074903266726805280280260土/1228型 BR
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
819720164903266726744240240220土/724型 IV
780
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
819720254903266726782280280260土/1228型 IV
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
819720414903266726850320320300土/1832型 DG
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする