商品画像
大和プラスチック
フレグラースクエアポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
土/7
土/12
土/7
土/18
幅(mm)
240
280
240
320
規格
24型 DG
28型 DG
28型 DB
24型 BR
32型 DB
24型 DB
24型 DG
32型 BR
32型 IV
28型 BR
24型 IV
28型 IV
32型 DG
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81971937
品番
4903266726775
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性の良い鉢底など機能面も充分。豊富な形状・サイズ・バリエーションで1本立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
奥行(mm)
220
容量(L)
土/7
規格
24型 DG
入数
40