SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006

 

SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006
SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006
SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006
SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006
SPIDER-CRAB-MA5-6 マジックアーム IFOOTAGE 81972006

マジックアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)垂直2、水平1注文コード81972006品番SPIDER-CRAB-MA5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。

用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼質量(g)440耐荷重(kg)垂直2、水平1アーム長さ(mm)短い方:127、長い方:152.4収納寸法(mm)180×100×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする