マジックアーム

マジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGEマジックアーム - IFOOTAGE

撮影に便利なマジックアームです。中央にある一つのノブで自由な角度に調整ができ、撮影に使用するモニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付けに役立ちます。両端にバックルロックが付いた2つのクイックリリースヘッドが装備されており、アクセサリをすばやく取り付けることができます。クイックリリースアダプタは、落下を防止する2重ロックシステムと回転防止機構を備えた、機能的システムです。

用途モニターやライト、マイク等のアクセサリの取り付け材質アルミニウム合金、ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
アーム長さ(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971997SPIDER-CRAB-MA3-4380垂直4、水平3短い方:76.2、長い方:101.6127×100×36
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
81972006SPIDER-CRAB-MA5-6440垂直2、水平1短い方:127、長い方:152.4180×100×36
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする