APEXEL
APEXELの 光学測定器
APEXELの 顕微鏡
APEXELの 顕微鏡その他関連用品
スマホ顕微鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81972119
品番
APL-MS200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途
顕微鏡
付属品
スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)
47
倍率
200X
伸縮範囲(mm)
クリップ:71〜105
対応機種
推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力
5V/1A
標準持続時間(h)
【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)
3.7V-100
サイズ(mm)
87×67×33
注意
※レンズの位置によっては対応機種内であっても取り付けられない場合があります。