フジカラー
フジカラーの PCアクセサリー
フジカラーの メディア収納用品
フジカラーの メモリーカードケース
SDカードケース(10個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81972128
品番
905209
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
SDカードを1枚ずつ収納。 静電、帯電防止素材の使用で安全に収納できます。
用途
収納
付属品
記録シール10枚
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
6.8×42.6×51.8/個
質量(g/個)
6
収納枚数(枚)
10