905391-30ML レンズクリーニングリキッド フジカラー 81972146

905391-30ML レンズクリーニングリキッド フジカラー 81972146
905391-30ML レンズクリーニングリキッド フジカラー 81972146

レンズクリーニングリキッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81972146品番905391-30ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

光学ガラス用清浄液 です。カメラレンズ、レンズフィルター、スマートフォン、液晶モニター、メガネレンズなどの 汚れ取りにご利用いただけます。

用途
清掃
成分純水、界面活性剤寸法(mm)28×83容量(mL)30
注意
※コンタクトレンズ、CRT(ブラウン管)ディスプレイ、プラズマテレビには本製品はご使用にならないでください。
※レンズに直接この液を点滴することはさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする