205859 スクエアアルバム フジカラー 81972164 205859 スクエアアルバム フジカラー 81972164 205859 スクエアアルバム フジカラー 81972164

スクエアアルバム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード81972164 品番205859
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ましかくプリント(89×89mm)、チェキスクエア(InstaxSQUARE)、カードが収納できるアルバム。 透明タイプのポケットなので、入れた写真も綺麗に見えます。 ポリプロピレン製。ポケット台紙10枚、プリントが20枚収納できます。

用途写真収納 材質ポリプロピレン 寸法(mm)117×96×10 質量(g)28 収納枚数20枚 適合サイズチェキスクエア(InstaxSQUARE) 対応寸法(mm)89×89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする