フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
チェキアルバム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81972180
品番
205811
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ディズニー柄を使用したかわいいチェキアルバムです。105×120mmとコンパクトなサイズながら、32枚のチェキをしっかり収納。 対応サイズはインスタックスミニフイルム(54×86mm)用となります。
用途
写真収納
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×120×10
質量(g)
24.5
枚数
(ポケット台紙)8枚
収納枚数
32枚