フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
チェキ用アルバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81972216
品番
203091
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
インスタックスミニ(チェキ)の写真が40枚入る専用アルバムです。
用途
写真収納
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
105×120×11
質量(g)
30
収納枚数
40枚
対応寸法(mm)
54×86(インスタックスミニフィルム用)