フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
ハンディアルバム HA40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81972268
品番
205750
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
気軽に持ち運べるポケットアルバムE・Lサイズが40枚収納できます。
用途
写真収納
寸法(mm)
105×155×11
質量(g)
45
収納枚数
40枚
適合サイズ
E、L
台紙
ブラックポケット台紙