フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
ハンディアルバム HA64
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81972295
品番
205699
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
気軽に持ち運べるポケットアルバムE・Lサイズが64枚収納できます
用途
写真収納
寸法(mm)
198×155×11
質量(g)
100
収納枚数
64枚
適合サイズ
E、L
台紙
ブラックポケット台紙