フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プリントファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
81972304
品番
901829
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ダイレクトプリント(LLサイズ)を60枚収納シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。大型プリントもラクラク収納できます。
用途
写真収納
寸法(mm)
202x150x20
質量(g)
160
収納枚数
60枚
適合サイズ
RPプリントLL・キャビネサイズ兼用