フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プロフェッショナルプリントファイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81972320
品番
204661-A4/W6
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
寸法(mm)
320×227×20
質量(g)
400
収納枚数
40枚
適合サイズ
A4/ワイド6切サイズプリント用