フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プロフェッショナルプリントファイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81972329
品番
205101-A3-NOBI
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
寸法(mm)
513×373×20
質量(g)
1600
収納枚数
40枚
適合サイズ
A3/A3ノビ用