フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プロフェッショナルプリントファイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81972338
品番
205170-L
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
寸法(mm)
202×150×20
質量(g)
190
収納枚数
104枚
適合サイズ
L