フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プロフェッショナルプリントファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81972347
品番
902888-4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
寸法(mm)
387×290×20
質量(g)
600
収納枚数
40枚
適合サイズ
4切、ワイド4切